pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGJER56 FLANGIA JUMBO 90?GIR. GJER 56 - GJER56

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Flangia

  • Temperatura di impiego - -40...105 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343116535

Codice prodotto

TEAGJER56

Cod. produttore

GJER56

Produttore

TEA

Materiale del corpo:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Flangia

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Diametro esterno:

98 mm

Diametro interno:

57 mm

Il raccordo Jumbo è costruito con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, privo di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina eraccordo annulla l'impiego di viti, sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un'elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene con l'ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50- IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ- IP68 con guarnizioni ORJ+NSC .