pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMP12PG16 RACCORDO GFM 12 PG16 - GFMP12PG16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMP12PG16 RACCORDO GFM 12 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343042650

Codice prodotto

TEAGFMP12PG16

Cod. produttore

GFMP12PG16

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.