pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF40P42 RACCORDO GF-MF40 PG42 - GFMF40P42

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG42

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343128736

Codice prodotto

TEAGFMF40P42

Cod. produttore

GFMF40P42

Produttore

TEA

Diametro nominale:

40 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG42

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

40 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.