pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF36G06 RACCORDO GF-MF36 1 1/4 - GFMF36G06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMF36G06 RACCORDO GF-MF36 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343128699

Codice prodotto

TEAGFMF36G06

Cod. produttore

GFMF36G06

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.