pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF15M20 RACCORDO GF-MF15 ISO M20X1,5 - GFMF15M20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMF15M20 RACCORDO GF-MF15 ISO M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343128989

Codice prodotto

TEAGFMF15M20

Cod. produttore

GFMF15M20

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.