pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGAM25 GUARNIZIONE FIBRA GAM25 PG16 - GAM25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGAM25 GUARNIZIONE FIBRA GAM25 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 28 mm

  • Diametro interno - 22.7 mm

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di passanti - 1

  • Adatto per dimensione filettatura PG - 16

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343042117

Codice prodotto

TEAGAM25

Cod. produttore

GAM25

Produttore

TEA

Diametro esterno:

28 mm

Diametro interno:

22.7 mm

Spessore:

2 mm

Numero di passanti:

1

Adatto per dimensione filettatura PG:

16

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.