TEAFLEX - TEAGAM11 GUARNIZIONE FIBRA GAM11 4 - GAM11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 125.5 mm
Diametro interno - 113.5 mm
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8030343042063
Codice prodotto
TEAGAM11
Cod. produttore
GAM11
Produttore
TEA
Diametro esterno:
125.5 mm
Diametro interno:
113.5 mm
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura (metrica):
4
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.