pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGAM07 GUARN. FIBRA GAM07 1 1/2/PG36 - GAM07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGAM07 GUARN. FIBRA GAM07 1 1/2/PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 58 mm

  • Diametro interno - 48 mm

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di passanti - 1

  • Adatto per dimensione filettatura PG - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343042025

Codice prodotto

TEAGAM07

Cod. produttore

GAM07

Produttore

TEA

Diametro esterno:

58 mm

Diametro interno:

48 mm

Spessore:

2 mm

Numero di passanti:

1

Adatto per dimensione filettatura PG:

16

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.