TEAFLEX - TEAG03 GUARNIZIONE G 3 1/2 - G03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 21 mm
Spessore - 2.5 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8030343050136
Codice prodotto
TEAG03
Cod. produttore
G03
Produttore
TEA
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
21 mm
Spessore:
2.5 mm
Numero di passanti:
1
Garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli.


