pagina iniziale

TEAFLEX - TEAFIM50M50X316 RACC.INOX FIM50 M50X1,5AISI316 - FIM50M50X316

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile

  • Superficie lucidata - sì

  • Superficie spazzolata - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343131286

Codice prodotto

TEAFIM50M50X316

Cod. produttore

FIM50M50X316

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Tipologia:

Raccordo a innesto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile

Superficie lucidata:

sì

Superficie spazzolata:

sì

Con filettatura esterna:

sì

FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.