TEAFLEX - TEAEXPRATM6344 PRES.ANTITORS.39 -44 ISO63 - EXPRATM6344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 39...44 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
2 PZ
EAN
8030343153424
Codice prodotto
TEAEXPRATM6344
Cod. produttore
EXPRATM6344
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
39...44 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-45...95 °C


