pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRATM5036 PRES.ANTITORS.32 -36 ISO50 - EXPRATM5036

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 32...36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343153417

Codice prodotto

TEAEXPRATM5036

Cod. produttore

EXPRATM5036

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

32...36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-45...95 °C

Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura.Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.