pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRATM5032 PRES.ANTITORS.27 -32 ISO50 - EXPRATM5032

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 27...32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343153394

Codice prodotto

TEAEXPRATM5032

Cod. produttore

EXPRATM5032

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

27...32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-45...95 °C

Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura.Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.