pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRAT3634 PRES.ANTITORS.29 -34 PG36 - EXPRAT3634

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 29...34 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343153684

Codice prodotto

TEAEXPRAT3634

Cod. produttore

EXPRAT3634

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

29...34 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

50 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

56 mm

Temperatura di impiego:

-45...95 °C

Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura.Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.