pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRAT2116 PRES.ANTITORS.11,5-15,5 PG21 - EXPRAT2116

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXPRAT2116 PRES.ANTITORS.11,5-15,5 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343144675

Codice prodotto

TEAEXPRAT2116

Cod. produttore

EXPRAT2116

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.