TEAFLEX - TEAEXPRAT11430 PRES.ANTITORS.26 -30 1 1/4 - EXPRAT11430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 28...30 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343153561
Codice prodotto
TEAEXPRAT11430
Cod. produttore
EXPRAT11430
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
28...30 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
45 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
48 mm
Temperatura di impiego:
-45...95 °C