pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRAT03420 PRES.ANTITORS.17 -20,5 3/4 - EXPRAT03420

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXPRAT03420 PRES.ANTITORS.17 -20,5 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/4 di pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343153486

Codice prodotto

TEAEXPRAT03420

Cod. produttore

EXPRAT03420

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.