TEAFLEX - TEAEXFIM25M25X316 RACC.INOX FIM25 M25X1,5AISI316 - EXFIM25M25X316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro del tubo nominale - 25 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - sì
Superficie spazzolata - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343144811
Codice prodotto
TEAEXFIM25M25X316
Cod. produttore
EXFIM25M25X316
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Per diametro del tubo nominale:
25 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
sì
Superficie spazzolata:
sì
Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Continuità elettrica. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.


