pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMPRP12PG1610 RACCORDO CMPR 12 PG16 - 10,5 - EXCMPRP12PG1610

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343152816

Codice prodotto

TEAEXCMPRP12PG1610

Cod. produttore

EXCMPRP12PG1610

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10.5 mm

Diametro esterno più grande:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Lunghezza totale:

42.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Oltre all'esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l'accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L' ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l'ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.