TEAFLEX - TEAEXCMPRG4036 RACCORDO CMPR 40 /36 -1 1/2 - EXCMPRG4036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343152694
Codice prodotto
TEAEXCMPRG4036
Cod. produttore
EXCMPRG4036
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
37.5 mm
Diametro esterno più grande:
66.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
61.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
sì
Temperatura di impiego:
-20...70 °C