pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMMGP33PG36 RACCORDO CM- MG 33 PG36 - EXCMMGP33PG36

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG36

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343152250

Codice prodotto

TEAEXCMMGP33PG36

Cod. produttore

EXCMMGP33PG36

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Lunghezza della filettatura:

18.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anelloin nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67 ATEX.