TEAFLEX - TEAEXCMMG35M40 RACCORDO CM- MG 35 ISO M40x1,5 - EXCMMG35M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5
Confezione
5 PZ
EAN
8030343152502
Codice prodotto
TEAEXCMMG35M40
Cod. produttore
EXCMMG35M40
Produttore
TEA
Diametro nominale:
35 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
33 mm
Diametro esterno più grande:
58 mm
Lunghezza totale:
56 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
sì
Temperatura di impiego:
-20...70 °C