pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMMG10M16 RACCORDO CM- MG 10 ISO M16x1,5 - EXCMMG10M16

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343152342

Codice prodotto

TEAEXCMMG10M16

Cod. produttore

EXCMMG10M16

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

8.5 mm

Diametro esterno più grande:

26 mm

Lunghezza totale:

40 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anelloin nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67 ATEX.