TEAFLEX - TEAEXCMMFP40PG42 RACCORDO CM- MF 40 PG42 - EXCMMFP40PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione di collegamento filettatura - PG42
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8030343151529
Codice prodotto
TEAEXCMMFP40PG42
Cod. produttore
EXCMMFP40PG42
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione di collegamento filettatura:
PG42
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
37.5 mm
Diametro esterno più grande:
66.5 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza totale:
46.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
sì
Temperatura di impiego:
-20...70 °C