pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMMFG012A RACCORDO EXCMMF 12A 1/2 - EXCMMFG012A

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343151130

Codice prodotto

TEAEXCMMFG012A

Cod. produttore

EXCMMFG012A

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10.5 mm

Diametro esterno più grande:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

33 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anelloin nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.