TEAFLEX - TEAEXCMF075 RACCORDO EXCMF 75 3 - EXCMF075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Confezione
1 PZ
EAN
8030343150911
Codice prodotto
TEAEXCMF075
Cod. produttore
EXCMF075
Produttore
TEA
Diametro nominale:
75 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
71 mm
Diametro esterno più grande:
110 mm
Lunghezza della filettatura:
22 mm
Lunghezza totale:
88 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
sì
Temperatura di impiego:
-20...70 °C