pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMCCP20PG21 RACCORDO CM- CC 20 PG21 - EXCMCCP20PG21

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG21

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343150386

Codice prodotto

TEAEXCMCCP20PG21

Cod. produttore

EXCMCCP20PG21

Produttore

TEA

Diametro nominale:

20 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

18.5 mm

Diametro esterno più grande:

42.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

60 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).