pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMCCP15PG13 RACCORDO CM- CC 15 PG13,5 - EXCMCCP15PG13

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343150362

Codice prodotto

TEAEXCMCCP15PG13

Cod. produttore

EXCMCCP15PG13

Produttore

TEA

Diametro nominale:

15 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

13.8 mm

Diametro esterno più grande:

33 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

50 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).