pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMCCG20 RACCORDO EXCMCC 20 3/4 - EXCMCCG20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXCMCCG20 RACCORDO EXCMCC 20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343150287

Codice prodotto

TEAEXCMCCG20

Cod. produttore

EXCMCCG20

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende i raccordi della serie CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è utilizzabile quando non è necessaria l’ispezionabilità (ATEX).