pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMCCG09 RACCORDO EXCMCC 09 1/4 - EXCMCCG09

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343150225

Codice prodotto

TEAEXCMCCG09

Cod. produttore

EXCMCCG09

Produttore

TEA

Diametro nominale:

9 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

7 mm

Diametro esterno più grande:

24.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza totale:

44 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).