pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXARPR1609M16 RACCORDO ARPR16 6,5- 9,5ISO16 - EXARPR1609M16

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Colore - Nichel

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Tipologia - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343150102

Codice prodotto

TEAEXARPR1609M16

Cod. produttore

EXARPR1609M16

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Colore:

Nichel

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Rivestito in zinco-nichel galvanizzato

In due parti:

sì

Superficie lucidata:

sì

Divisibile:

sì

Con funzione di blocco:

sì

Tipo di funzione di blocco:

Molla di serraggio

Con filettatura esterna:

sì

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico - proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polveri e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni al cavo stesso. O-ring sulla filettatura. Grado di protezione: IP67.