pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXARM16 RACCORDO EXARM16 GAS 1/2 - EXARM16

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

  • In due parti - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343149618

Codice prodotto

TEAEXARM16

Cod. produttore

EXARM16

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Qualità del materiale:

Ottone

In due parti:

sì

Superficie lucidata:

sì

Divisibile:

sì

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

sì

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610 (ATEX). I raccordi sono completi della guarnizione GAM.