pagina iniziale

TEAFLEX - TEAESM20 RACCORDO ESM 20 PG16 - ESM20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAESM20 RACCORDO ESM 20 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Tipologia - Raccordo innesto/filettatura

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Qualità del rivestimento superficiale - Rivestito in zinco-nichel galvanizzato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343040779

Codice prodotto

TEAESM20

Cod. produttore

ESM20

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Rivestito in zinco-nichel galvanizzato

In due parti:

Superficie lucidata:

Divisibile:

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67. Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N°610.