pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPN26 CONTRODADO PA6 PG29 NERO - DPN26

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPN26 CONTRODADO PA6 PG29   NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343038790

Codice prodotto

TEADPN26

Cod. produttore

DPN26

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Nero

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.