TEAFLEX - TEADPN21 CONTRODADO PA6 PG09 NERO - DPN21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8030343038738
Codice prodotto
TEADPN21
Cod. produttore
DPN21
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.


