TEAFLEX - TEADPN09 CONTRODADO PA6 2 NERO - DPN09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 pollici
Passo della filettatura - 2.309 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
25 PZ
EAN
8030343038691
Codice prodotto
TEADPN09
Cod. produttore
DPN09
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 pollici
Passo della filettatura:
2.309 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Colore:
Nero


