pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPN08 CONTRODADO PA6 1 1/2 NERO - DPN08

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPN08 CONTRODADO PA6 1 1/2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/2 pollice

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343038684

Codice prodotto

TEADPN08

Cod. produttore

DPN08

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/2 pollice

Passo della filettatura:

2.309 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Nero

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.