pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPN05 CONTRODADO PA6 1 NERO - DPN05

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPN05 CONTRODADO PA6 1 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343038660

Codice prodotto

TEADPN05

Cod. produttore

DPN05

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 pollice

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.