pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPN03 CONTRODADO PA6 1/2 NERO - DPN03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPN03 CONTRODADO PA6   1/2  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038646

Codice prodotto

TEADPN03

Cod. produttore

DPN03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Passo della filettatura:

1.814 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Nero

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.