TEAFLEX - TEADPN02 CONTRODADO PA6 3/8 NERO - DPN02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice
Passo della filettatura - 1.337 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8030343038639
Codice prodotto
TEADPN02
Cod. produttore
DPN02
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/8 di pollice
Passo della filettatura:
1.337 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Colore:
Nero


