TEAFLEX - TEADPG63M CONTRODADO PA6 ISO63 RAL 7035 - DPG63M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
25 PZ
EAN
8030343038615
Codice prodotto
TEADPG63M
Cod. produttore
DPG63M
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


