pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG40M CONTRODADO PA6 ISO40 RAL 7035 - DPG40M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG40M CONTRODADO PA6 ISO40  RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343038592

Codice prodotto

TEADPG40M

Cod. produttore

DPG40M

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex