pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG29 CONTRODADO PA6 PG48 RAL 7035 - DPG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG29 CONTRODADO PA6 PG48   RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343038578

Codice prodotto

TEADPG29

Cod. produttore

DPG29

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Passo della filettatura:

1.588 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex