pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG20 CONTRODADO PA6 PG07 RAL 7035 - DPG20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG20 CONTRODADO PA6 PG07   RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038479

Codice prodotto

TEADPG20

Cod. produttore

DPG20

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex