pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG16M CONTRODADO PA6 ISO16 RAL 7035 - DPG16M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG16M CONTRODADO PA6 ISO16  RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038462

Codice prodotto

TEADPG16M

Cod. produttore

DPG16M

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex