pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7035 - DPG03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038400

Codice prodotto

TEADPG03

Cod. produttore

DPG03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Antiurto:

sì

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex