pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG02 CONTRODADO PA6 3/8 RAL 7035 - DPG02

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG02 CONTRODADO PA6   3/8  RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038394

Codice prodotto

TEADPG02

Cod. produttore

DPG02

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Passo della filettatura:

1.337 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex