TEAFLEX - TEADP27 CONTRODADO PA6 PG36 RAL 7001 - DP27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
25 PZ
EAN
8030343039049
Codice prodotto
TEADP27
Cod. produttore
DP27
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.


