pagina iniziale

TEAFLEX - TEADP24 CONTRODADO PA6 PG16 RAL 7001 - DP24

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADP24 CONTRODADO PA6 PG16 RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343039001

Codice prodotto

TEADP24

Cod. produttore

DP24

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.