pagina iniziale

TEAFLEX - TEADP03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7001 - DP03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADP03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038882

Codice prodotto

TEADP03

Cod. produttore

DP03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.